Beli baut engsel gerbang m10x60 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  2. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp90.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  3. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  4. Nobleza Grendel
    Mulai

    Rp9.900

  5. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  7. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  8. Kenmaster Padlock BL (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  9. HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
  10. OWNER Padlock Long Neck (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    OWNER Padlock Long Neck (Gembok)
    Deskripsi:
    - Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dll
    atribut:
    • Material: Kuningan
  11. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  12. XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

  13. Sherlock Grendel Pintu
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  14. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  15. Aoki Lampu Senter LED Besar
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp289.900

    Aoki Lampu Senter LED Besar
    Deskripsi:
    DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
    atribut:
    • Battery Capacity: 3 x Lhitium 4V 5000mAh (18650)
    • Include in Package: 1 unit senter jumbo, 1 pc tali (strap), 1 pc adaptor
    • Lens Diameter (cm): 11.1
Daftar Harga baut engsel gerbang m10x60 Terbaru November 2026
monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)Rp8.900
TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Rp90.900
Nippon Resibon Resi-Techma Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp26.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Nobleza GrendelRp9.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp109.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
Kenmaster Padlock BL (Gembok)Rp25.900
HONA Padlock Long Shackle (Gembok)Rp23.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)